KQB2L10-01S エルボユニオン KQB2L SMC 54391985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルボユニオン KQB2L

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR1/8注文コード54391985品番KQB2L10-01S
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
形状エルボユニオン質量(g)20.4適合チューブ外径(Φmm)10有効断面積(mm2)21.6寸法L1(mm)20寸法A(mm)24.9ねじの種類R寸法D(Φmm)16.6接続ねじR1/8寸法L2(mm)19.7寸法M(mm)17使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様六角対辺H(mm)12ねじ部シール剤付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途: 車のメンテナンス等
電気・ガス・熱供給・水道業

信頼できるSMC
小さめの製品ですが造りはやっぱり良いです

対象商品 : 54391854
2022-03-24
用途: エアサスの配管

首振りもあって、大変使い易いです。写真だとそうでもありませんが、全体的にステンレス1色という感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする