形状エルボユニオン質量(g)97.9適合チューブ外径(Φmm)10有効断面積(mm2)35.2寸法L1(mm)21寸法A(mm)31.9ねじの種類G寸法D(Φmm)16.6接続ねじG1/2寸法L2(mm)32.6寸法d(Φmm)26.5寸法M(mm)17使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様六角対辺H(mm)27ねじ部Oリングシール