※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
エルボユニオン KQB2L
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
12
接続ねじ
R1/4
注文コード
54392152
品番
KQB2L12-02S
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
形状
エルボユニオン
質量(g)
27.4
適合チューブ外径(Φmm)
12
有効断面積(mm
2
)
50.2
寸法L1(mm)
22.6
寸法A(mm)
28.6
ねじの種類
R
寸法D(Φmm)
18.7
接続ねじ
R1/4
寸法L2(mm)
24
寸法M(mm)
18.6
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜150(凍結なきこと)
適合チューブ材質
FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン
使用油
ノングリース仕様
六角対辺H(mm)
14
ねじ部
シール剤付
CADデータダウンロード