形状エルボユニオン質量(g)41.9適合チューブ外径(Φmm)12有効断面積(mm2)50.2寸法L1(mm)22.6寸法A(mm)30ねじの種類G寸法D(Φmm)18.7接続ねじG1/4寸法L2(mm)27.2寸法d(Φmm)17.8寸法M(mm)18.6使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様六角対辺H(mm)19ねじ部Oリングシール