SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの くい込み管継手・インサート管継手
スイベルエルボ L04-0
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
54399292
品番
L04-01S-X2
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
形状
スイベルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
RRc
管接続口径
1/8
仕様
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
シール方式
シール剤付
CADデータダウンロード