SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの くい込み管継手・インサート管継手
スイベルエルボ L08-0
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
54399301
品番
L08-01S-X2
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
形状
スイベルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
RRc
管接続口径
1/8
仕様
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
シール方式
シール剤付
CADデータダウンロード