SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの コントローラ
SMCの コントローラ関連商品
カードモータ LAT3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
注文コード
54399493
品番
LAT3-10-1
参考基準価格(税別)
¥46,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
・リニアモータを使い、搬送・押当て測長システムを小型化
・厚さ:9mm、質量:130g(ストローク10mm時)
・繰返し位置決め精度:±5μm
・押当て測長精度:±10μm
ストローク(mm)
10
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1)1
CADデータダウンロード