LAT3-10-3N1D カードモータ LAT3 SMC 54399581

カードモータ LAT3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54399581 品番LAT3-10-3N1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,550
この商品はストロークなど54種類から選べます 他の種類を見る

・リニアモータを使い、搬送・押当て測長システムを小型化
・厚さ:9mm、質量:130g(ストローク10mm時)
・繰返し位置決め精度:±5μm
・押当て測長精度:±10μm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする