※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
管接続口径1/4
定格電圧(V)DC24
ねじの種類G
注文コード54400020
品番JSX31U-CF702F-5DS
参考基準価格(税別)¥9,460
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類など288種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)