※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSX31U-CF702F-5DN 直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-CF〜) SMC 54400056 JSX31U-CF702F-5DN 直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-CF〜) SMC 54400056

直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-CF〜)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 定格電圧(V)DC24 ねじの種類G 注文コード54400056 品番JSX31U-CF702F-5DN
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類など288種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)

リード線取出方法
DIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
用途使用流体:空気・水・油 オプションなし サイズ30 タイプ大流量タイプ 材質(シール)FKM 管接続口径1/4 定格電圧(V)DC24 ねじの種類G ブラケットなし オリフィス径(Φmm)7.1 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)黄銅 弁形式N.C. 弁構造直動形ポペット 最高システム圧力(MPa)1.0 適合流体空気・水・油 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(14.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする