※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSX11U-SN201R-6DS-D 直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX11U-SN〜) SMC 54402436 JSX11U-SN201R-6DS-D 直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX11U-SN〜) SMC 54402436

直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX11U-SN〜)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC12 ねじの種類Rc 注文コード54402436 品番JSX11U-SN201R-6DS-D
参考基準価格(税別)¥6,820 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は定格電圧・ねじの種類など120種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)

リード線取出方法
DIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
用途使用流体:空気・水 オプション禁油 サイズ10 タイプ大流量タイプ 材質(シール)NBR 管接続口径1/8 定格電圧(V)DC12 ねじの種類Rc ブラケットなし オリフィス径(Φmm)2.4 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)SUS 弁形式N.C. 弁構造直動形ポペット 最高システム圧力(MPa)1.0 適合流体空気・水 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(14.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする