SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの ロッドタイプ
電動シリンダ(オートスイッチ付) LDZCB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
200
ねじリード(mm)
(H)12
注文コード
54403072
品番
LDZCB3H-200A3LF-M9NZ
参考基準価格(税別)
¥45,760
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ねじリード
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
・エアシリンダライクに使用可能。
・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
ストローク(mm)
200
カバー
(F)フル
リード線(m)
(Z)5
磁石内蔵有無
(D)磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
ねじリード(mm)
(H)12
ロッド先端形状
(L)おねじ
CADデータダウンロード