SMC
電動シリンダ(オートスイッチ付) LDZCB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
ねじリード(mm)
(L)2
注文コード
54403115
品番
LDZCB3L-100A3F-M9N
参考基準価格(税別)
¥42,790
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ねじリード
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
・エアシリンダライクに使用可能。
・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
ストローク(mm)
100
カバー
(F)フル
リード線(m)
(-)0.5
磁石内蔵有無
(D)磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
ねじリード(mm)
(L)2
ロッド先端形状
(-)めねじ
CADデータダウンロード