曜日別特売
LDZCB5H-40A5LF-M9B 電動シリンダ(オートスイッチ付) LDZCB SMC 54403246

電動シリンダ(オートスイッチ付) LDZCB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40ねじリード(mm)(H)12注文コード54403246品番LDZCB5H-40A5LF-M9B
参考基準価格(税別)¥58,190販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

・エアシリンダライクに使用可能。
・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)

ストローク(mm)40カバー(F)フルリード線(m)(-)0.5磁石内蔵有無(D)磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-)2ヶ付ねじリード(mm)(H)12ロッド先端形状(L)おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする