曜日別特売
LECSA1-S1 ACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSA SMC 54413913

ACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個電源電圧(V)(1)AC100~120(50/60Hz)モータ種類(S1)ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ)100W注文コード54413913品番LECSA1-S1
参考基準価格(税別)¥67,870販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

・パルス入力タイプのモータドライバ
・対応モータ容量:100W、200W、400W
・対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
・オートゲインチューニングによるサーボ調整
・表示設定機能付

電源電圧(V)(1)AC100~120(50/60Hz)モータ種類(S1)ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ)100Wコントローラ種類(A)パルス入力タイプ(インクリメンタルエンコーダ用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする