LECSS2-S7 ACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSS SMC 54414096

ACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)(2)AC200〜230(50/60Hz) モータ種類(S7)ACサーボモータ(S7)200Wアブソリュート 注文コード54414096 品番LECSS2-S7
参考基準価格(税別)¥97,790 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は電源電圧・モータ種類5種類から選べます 他の種類を見る

・パルス入力タイプのモータドライバ
・対応モータ容量:100W、200W、400W
・対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
・オートゲインチューニングによるサーボ調整
・表示設定機能付

ドライバ種類(S)SSCNETIIIタイプ(アブソリュートエンコーダ用) 電源電圧(V)(2)AC200〜230(50/60Hz) モータ種類(S7)ACサーボモータ(S7)200Wアブソリュート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする