ストローク(mm)1200
駆動方式ベルト
モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
ドライバ種類(S1) LECSS1 (100V〜120V)
モータオプション(-) ロックなし
サイズ(mm)32
モータ配置(-) 上折返し
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
I/Oコネクタ(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面