ストローク(mm)2500
駆動方式ベルト
モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
ドライバ種類(S2) LECSS2 (200V〜230V)
モータオプション(B) ロック付
サイズ(mm)32
モータ配置(-) 上折返し
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(A) 10
I/Oコネクタ(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面