ストローク(mm)1000
駆動方式ベルト
モータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W
ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V〜230V)
サイズ(mm)40
モータ配置(-) 上折返し
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2
I/Oコネクタ(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
モータオプション(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面