LEFS16A-150B-RAAN5-X1 LEFS16A SMC 54427843

LEFS16A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 注文コード54427843 品番LEFS16A-150B-RAAN5-X1
参考基準価格(税別)¥140,690 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はストローク・モータ種類など195種類から選べます 他の種類を見る

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

ストローク(mm)150 駆動方式ボールねじ サイズ(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする