ストローク(mm)300
リード(mm)(A) 10
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
寸法(mm)16
精度(-) 基本形
モータ配置(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5m
コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
モータオプション(-) ロックなし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり