ストローク(mm)100
リード(mm)(A) 12
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
ドライバ種類(C1) LECSC1 (100V〜120V)
寸法(mm)25
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
モータ配置(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2
モータオプション(-) ロックなし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり