ストローク(mm)800
リード(mm)(A) 16
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
モータオプション(B) ロック付
寸法(mm)32
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(A) 10
I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり