ストローク(mm)100
リード(mm)(A) 16
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
ドライバ種類(B2) LECSB2 (200V〜230V)
寸法(mm)32
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
モータオプション(B) ロック付
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり