ストローク(mm)600
リード(mm)(A) 20
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W
ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V〜230V)
寸法(mm)40
精度(-) 基本形
サイズ(mm)40
モータ配置(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2
モータオプション(-) ロックなし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり