ストローク(mm)200
リード(mm)(A) 20
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
ドライバ種類(S2) LECSS2 (200V〜230V)
寸法(mm)40
精度(-) 基本形
モータ配置(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2
モータオプション(B) ロック付
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり