ハイビジョン液晶テレビ 24V型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54486058 品番LT-24B320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ADSパネルを採用し、自然で美しい映像を再現。視野角が広いため、角度によって色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。●ダブルチューナーだから裏番組予約・録画が可能。●「見つけて録画」見たい番組を番組表から探して録画。

付属品リモコン×1.リモコン用単4乾電池×2.miniB-CASカード×1・スタンド×2・スタンド固定用ねじ×4・AV入力アダプター×1 仕様電子番組(EPG)対応:7チャンネル6時間分表示・8日分受信 質量(g)2600 電源AC100V(50/60)HZ 定格消費電力(W)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×131×367 消費電力量(Wh)55 アンテナ地上デジタル×1・BS・110度CSデジタル×1 画面サイズ24型 画素数1366×768 省エネ基準達成率(%)120 待機電力(W)0.5以下 音声出力3W+3W LAN設定LANポート(RJ45)×1 チャンネルタイプ地デジ・BSデジタル・110度CSデジタル
取扱説明書:(67.25MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする