CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の PCアクセサリー
CONDOR(山崎産業)の OAクリーニング用品
CONDOR(山崎産業)の OAブラシ型クリーナー
コンドル ニュー除電払いミニ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54486846
品番
FU767-000X-MB-P
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
静電気を除去して、ホコリをスムーズに取り除きます。
材質
毛:PP・導電繊維、グリップ:ABS
色
ピンク
質量(g)
60
径(Φ)×全長(mm)
ヘッド190×280
アズワン品番
64-5103-34