デジカメ液晶保護フィルム/2.7インチ(4:3)/高光沢/AR/高精細/衝撃吸収

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54487826 品番DFL-H2743PGHD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

デジタルカメラの液晶モニタを傷や汚れから保護する極薄0.21mmガラス厚のリアルガラスを採用しARコーティングを施したアスペクト比4:3/2.7型液晶モニタ対応の汎用高光沢液晶保護ガラスです。

セット内容液晶保護フィルム(高精細衝撃吸収高光沢AR仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種アスペクト比4:3/2.7型液晶デジタルカメラ 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約54×40.5×0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする