足踏み式スプレースタンド

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54494223 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

消毒・除菌スプレーのポンプが商業施設の入り口に設置されていますが、不特定多数の人が使用するため、ポンプのレバーが清潔ではないことがありますが、そんな時にポンプに直接手を触れずにプッシュして使用することが可能です。
消毒・除菌スプレーのポンプに直接手を触れずにプッシュできます。
パイプシステムなので調整も柔軟に対応できます。
スプレー容器のサイズに合わせてプッシュバーの高さや容器の積載面の高さを調整することができます。
巾266ミリ・奥行334ミリのスリム設計のため、多くの人が行き来する場所でも邪魔になりません。

用途大型商業施設、オフィス、レストラン、カフェ、飲食店の出入口に設置していただけれは、ウイルスや雑菌の付着を防ぐことになり病気の感染リスクを減らします。 幅(mm)266 パール ホワイト 高さ(mm)1106 奥行(mm)334
注意
※本品の仕様・形状は改良のため予告なく変更する場合があります。
※消毒液・除菌液は付属していせん。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54494223
2021-01-09
用途:
事務所に設置

説明書きがありますが足踏み式と年配の方には伝わらないようです。
ペダルをもう少し大きくしたり、足マークを付けてあったらよく分かると思います。プレート付けて加工しました。
手作り感満載の商品なので何人かの方に「手作りか?」と聞かれました。
組み立てはしたのである意味手作りかな??

対象商品:
54494223
2021-02-02
用途:
手指のアルコール消毒用スタンド
株式会社イイジマ 様 (その他業種)

足ふみ式、ボトルサイズの使用制限なし、で探していましたがしっかりした作りで安心して使用できます。

対象商品:
54494223
2020-09-10
用途:
マンション1階のエントランス入口に設置

組立も最初は戸惑ったけど意外とわかりやすかった。
高さの調節は必要ですが、想像してたよりもしっかりしているので、転倒等の恐れは少ないですね。
ただ子供がいたずらで使用されることが多く、しばらくの間、消毒液の減り方が尋常ではなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする