NEEDS
NEEDSの オイル・ケミカル・補修
NEEDSの バイク用オイル
NEEDSの 2サイクルオイル
2サイクルエンジンオイル NEEDS FC ヤマハ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1L×20本)
注文コード
54497538
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
スモークレスタイプのオイルです。排気煙が少なく、排気系の閉塞性に優れています。
用途
2サイクルエンジンオイル
色
グリーン
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※競技用エンジンには向きません