MECHADOCK
MECHADOCKの オイル・ケミカル・補修
MECHADOCKの バイク用オイル
MECHADOCKの 2サイクルオイル
2サイクルエンジンオイル MECHADOCK FD ホンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1L×20本)
注文コード
54497556
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
FCの基本性能をクリアした上に、清浄性をさらに向上させています。より完全燃焼に近づくことにより、馬力がアップし環境負荷はさらに小さくなります。
用途
2サイクルエンジンオイル
色
ブルー
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※競技用エンジンには向きません