LEJS40S6A-300-S5B1H 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS4 SMC 54500056

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS4

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)300 モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 注文コード54500056 品番LEJS40S6A-300-S5B1H
参考基準価格(税別)¥310,590 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品はストローク・モータ種類など368種類から選べます 他の種類を見る

・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
・対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株)
ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)

ストローク(mm)300 リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W ドライバ種類(B1) LECSB1 (100V〜120V) ボディサイズ40 サイズ(mm)40 アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5 I/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする