LEL25LT-100 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25 SMC 54505062

電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 コントローラ種類(-) コントローラなし アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし 注文コード54505062 品番LEL25LT-100
参考基準価格(税別)¥42,630 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はストローク・コントローラ種類・アクチュエータケーブル種類など284種類から選べます 他の種類を見る

・薄形フラット形状 全高48mm
・モータ横取付による薄形化
大きいワークでもモータ部への干渉がありません。
・オートスイッチ取付可能(オーダーメイド仕様)
・最大ストローク:1000mm対応
・搬送速度:1000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.1mm
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPMJ

ストローク(mm)100 駆動方式ベルト モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ種類(-) コントローラなし サイズ(mm)25 軸受種類(L) ボールブッシュ形 アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし モータオプション(-) オプションなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする