LEPS10J-25 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS1 SMC 54507905

電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなし アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし 注文コード54507905 品番LEPS10J-25
参考基準価格(税別)¥47,580 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はストローク・コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類など104種類から選べます 他の種類を見る

・スライドテーブルタイプ
・小型・軽量
W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g
・最大押当て推力:50N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・位置・速度・推力の設定(64点)
・最大速度 (水平):350mm/s
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ

ストローク(mm)25 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなし モータ配置(-) 上面取出 送りねじ種類(J) 10mm サイズ(mm)10 アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし モータサイズ(-) 基本形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする