LEPS10J-25-S16N1D 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS1 SMC 54507932

電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル 注文コード54507932 品番LEPS10J-25-S16N1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,050
この商品はストローク・コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類など104種類から選べます 他の種類を見る

・スライドテーブルタイプ
・小型・軽量
W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g
・最大押当て推力:50N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・位置・速度・推力の設定(64点)
・最大速度 (水平):350mm/s
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ

ストローク(mm)25 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) モータ配置(-) 上面取出 送りねじ種類(J) 10mm サイズ(mm)10 アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5 I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5 モータサイズ(-) 基本形 コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする