LEPS10J-50 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS1 SMC 54507975

電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなしアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし注文コード54507975品番LEPS10J-50
参考基準価格(税別)¥49,940販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

・スライドテーブルタイプ
・小型・軽量
W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g
・最大押当て推力:50N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・位置・速度・推力の設定(64点)
・最大速度 (水平):350mm/s
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ

ストローク(mm)50駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなしモータ配置(-) 上面取出送りねじ種類(J) 10mmサイズ(mm)10アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしモータサイズ(-) 基本形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする