GSC163100 剛彩ビット(チューブ付) ベッセル 54509264 GSC163100 剛彩ビット(チューブ付) ベッセル 54509264 GSC163100 剛彩ビット(チューブ付) ベッセル 54509264 GSC163100 剛彩ビット(チューブ付) ベッセル 54509264

剛彩ビット(チューブ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54509264 品番 GSC163100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

40Vインパクト対応。スリム形状・細軸設計、狭い個所や穴奥のネジに対応。
刃先先端ギリギリまでチューブ付き。万が一のショート事故を防止。
六角部に長さがあるので、メーカーのネジマグキャッチャーが安定して取り付けできる。
ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強くしなやかなで耐久性は抜群(マイナス6ミリは除く)。
樹脂被覆と金属軸への印刷でサイズを色分けし、ビットが選びやすい。
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。
マグネット入り。

用途電気工事、制御盤組立、火災報知器配線、通信配線、室内音響配線、弱電、強電、他内装工事などのネジ締め作業に 材質ダイハード鋼 全長(mm)100 ブルー 質量(g)19.8 先端サイズNo.3 先端形状プラス(+) 熱処理区分DX 差込角対辺(mm)6.35 アズワン品番65-2012-98 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
注意
※作業時は、保護メガネを着用してください。
※必要以上に無理な力で使用しないでください。
※工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
※電流が流れているものには使用しないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※改造しないでください。加熱・加工等をした場合は、著しく品質の低下を招きます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする