軽トラック幌セット スーパーキャリー対応

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54509395 品番SC-5 MSV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

拡張キャビン型軽トラック スーパーキャリーに対応した幌セット。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。

用途荷物の運搬、出し入れに最適。 型式SC-5 MSV メタリックシルバー 高さ(mm)1440〜1500 奥行(mm)1460 間口(mm)1370 パイプ径(Φmm)25
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※通常の軽トラック、ハイゼットジャンボには設置できません。
※完全防水ではありません 。
※個人宅への配送は出来ません。
※使用前にはフレームとシートの点検を必ず行って下さい。
※フレーム等が破損した場合は、非常に危険ですので使用を中止してください。
※荷台への固定は確実に行って下さい。
※強風・あるいは降雪が予想される時は、使用を中止してフレームとシートを取り外して別途保管して下さい。
※フレームの上に乗るなど過重をかけたり、フレームに物をかけたり・ぶらさがらないで下さい。
※ゴムバンド取扱い上のご注意 ・色写りに注意 ・跳ね返りに注意 ・最大張力に注意 ・ひび、キズに注意 ・高温場所に注意
※時速80Km以上(高速道路)の走行は危険ですので止めてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,150 / 税込 ¥2,365
沖縄地方数量1につき ¥2,150 / 税込 ¥2,365
離島数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする