AWS3V-M  NV ファン付きウェア ベスト (ウェア、コンパクトファン2個、ケーブル、バッテリーセット) YAMAZEN(山善) 54511845

※着用例

ファン付きウェア ベスト (ウェア、コンパクトファン2個、ケーブル、バッテリーセット)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード54511845 品番AWS3V-M NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

買ってすぐに使えるベストとファン、バッテリーのフルセット。独自のふくらみカット機能搭載(サイドのボタンで気になるウエアのふくらみを3段階で調整できる)。撥水機能付き。紫外線防止加工。日焼けが気になる方に最適。ウエアの内側にバッテリーポケット付き。ファンは取り外して掃除ができる。

付属品専用ウェア×1着、コンパクトファン×2個、バッテリー×1台、ケーブル×1本、充電用ACアダプター×1個 材質ベスト:ポリエステル100%、裏側:シルバーアクリルコーティング 質量(kg)1 ネイビー サイズM 寸法(cm)胸囲114×着丈67×肩幅42 機能バッテリーポケット付き、紫外線防止加工、ふくらみカット機能、撥水機能 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)7.4 風量調整4段切り替え可能 充電時間(時間)3-3.5 バッテリー容量(mAh)2600 電池使用時間(時間)(ターボ)3.5、(強)5、(中)8、(弱)12.5
注意
※着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合が御座います。充電は近くに燃えやすいものが無い安全な場所で行い、自動車などの乗り物の中で行わないでください。寿命が尽きたと思われる蓄電池、変形している蓄電池を使用しないでください。充電は専用のACアダプターを使用してください。充電中は異常(本体の膨張、匂い等)を確認したら、直ちに充電を中止してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54511836
2021-02-09
用途:
草刈り時に使用
農・林・水産業

購入商品は実使用はまだですが仮実装で確認良好
フルシーズンには十分対応可

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする