ファン付きウェア ベスト (ウェア、コンパクトファン2個、ケーブル、バッテリーセット)
買ってすぐに使えるベストとファン、バッテリーのフルセット。独自のふくらみカット機能搭載(サイドのボタンで気になるウエアのふくらみを3段階で調整できる)。撥水機能付き。紫外線防止加工。日焼けが気になる方に最適。ウエアの内側にバッテリーポケット付き。ファンは取り外して掃除ができる。
付属品専用ウェア×1着、コンパクトファン×2個、バッテリー×1台、ケーブル×1本、充電用ACアダプター×1個
材質ベスト:ポリエステル100%、裏側:シルバーアクリルコーティング
質量(kg)1
機能バッテリーポケット付き、紫外線防止加工、ふくらみカット機能、撥水機能
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
風量調整4段切り替え可能
充電時間(時間)3-3.5
バッテリー容量(mAh)2600
電池使用時間(時間)(ターボ)3.5、(強)5、(中)8、(弱)12.5
内容量1着
注意
※着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合が御座います。充電は近くに燃えやすいものが無い安全な場所で行い、自動車などの乗り物の中で行わないでください。寿命が尽きたと思われる蓄電池、変形している蓄電池を使用しないでください。充電は専用のACアダプターを使用してください。充電中は異常(本体の膨張、匂い等)を確認したら、直ちに充電を中止してください。