LER10J 電動ロータリテーブル LER10 SMC 54511913

電動ロータリテーブル LER10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(-) 310deg コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなし 回転トルク(N・m[kgf・cm])(J) 基本形: 0.2 注文コード54511913 品番LER10J
参考基準価格(税別)¥46,860 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は揺動角度・コントローラ/ドライバ種類・回転トルクなど169種類から選べます 他の種類を見る

・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90°
( )はLER10の値
・薄型:高さ寸法42mm(LER10)
・モータ内蔵により省スペース
・ショックレス・高速駆動
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、
最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)
・速度・加/減速度・位置決め最大64点
・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ

サイズ10 揺動角度(-) 310deg コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなし 精度(-) 基本形 回転トルク(N・m[kgf・cm])(J) 基本形: 0.2 アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし モータケーブル取出方向(-) 基本形(右側面取出)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする