コーティングローラチェーン用 オフセットリンク P仕様

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54513498 品番 RK P60‐OL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
ピッチ(mm)19.05 リンク内幅(mm)12.57 ピン形式1ピッチ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする