コーティングローラチェーン用 オフセットリンク Z仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54513525 品番 RK Z40‐OL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
ピッチ(mm)12.7 リンク内幅(mm)7.85 ピン形式1ピッチ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする