曜日別特売
19SLSCS00SU-L SUS製スイッチ誤作動防止カバー スリム(サーチライトスイッチカバー) 岩崎製作所 54514645

SUS製スイッチ誤作動防止カバー スリム(サーチライトスイッチカバー)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)195
内容量1個注文コード54514645品番19SLSCS00SU-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ステンレス製なので野外での使用も安心です。
スリムバー仕様なので手袋を使用してもスイッチのオンオフが可能です。で野外での使用も安心です。

材質ステンレス製幅(mm)195高さ(mm)35穴径(Φmm)6奥行(mm)38穴ピッチ(mm)176
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: 壁スイッチのガード

作りがしっかりしていて頑丈なので安心しました。
ガードとして役に立ちそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする