曜日別特売
19ADH00Z 亜鉛製 ドアハンドル 岩崎製作所 54514767

亜鉛製 ドアハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード54514767品番19ADH00Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

収納ボックスなどの扉をドアハンドルにする商品です。

材質アルミ製幅(mm)68高さ(mm)60穴径(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする