19QT75A-TT アルミ製 吸管ホース用固定金具(吸管キャッチ3本用縦型) 岩崎製作所 54515178

アルミ製 吸管ホース用固定金具(吸管キャッチ3本用縦型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード54515178品番19QT75A-TT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。

材質アルミ製幅(mm)140高さ(mm)290穴径(Φmm)12奥行(mm)42本数3穴ピッチ(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする