20SB00SU-S SUS製 車輪止め用ブラケット(フック金具) 岩崎製作所 54515634

SUS製 車輪止め用ブラケット(フック金具)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ【小】
内容量1個注文コード54515634品番20SB00SU-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

車輪止めをフック式に収納できる固定金具です。

材質ステンレス製幅(mm)239サイズ【小】高さ(mm)140奥行(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54515643
2024-06-20
用途: 破損したので交換。
有限会社帝都開発自動車・二輪車・自転車関連業

輪止め用ブラケットですが、今回は角スコを固定具として購入してみました。角スコの頭の部分が側面にいい具合に収まります。もう落ちる心配無さそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする