曜日別特売
LER50J 電動ロータリテーブル LER50 SMC 54516122

電動ロータリテーブル LER50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(-) 320degコントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなし回転トルク(N・m[kgf・cm])(J) 基本形: 6.6注文コード54516122品番LER50J
参考基準価格(税別)¥57,200販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90°
( )はLER10の値
・薄型:高さ寸法42mm(LER10)
・モータ内蔵により省スペース
・ショックレス・高速駆動
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、
最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)
・速度・加/減速度・位置決め最大64点
・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ

サイズ50揺動角度(-) 320degコントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなし精度(-) 基本形回転トルク(N・m[kgf・cm])(J) 基本形: 6.6アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしモータケーブル取出方向(-) 基本形(右側面取出)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする