曜日別特売
04HB65A 消防用 ビクター管鎗パイプ 取手・ベルト付(HB型)標準仕様 岩崎製作所 54516194

消防用 ビクター管鎗パイプ 取手・ベルト付(HB型)標準仕様

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
呼び径65A
内容量1本注文コード54516194品番04HB65A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

消防用のノズル(管鎗)です。
ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します。
スタンダートな標準仕様。

呼び径65A材質アルミ全長(mm)約660

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする